Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conexión de 1/2"

Conector de 1/2 pulg.
ADAPTADOR 1/2" INT. 3/4" EXTERIOR

Nº de art. 0712138402

EAN 4024835711326

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Conexión de 1/2"

Nº de art. 0712138402

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: Cromada

  • Accionamiento: Interior cuadrado de 1/2"

  • Acogida: Cabeza cuadrada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adaptador para insertos de llave de vaso

Tamaño de la punta (S1)

3/4 pulgada

Accionamiento (S2)

1/2 pulgadas

Material

Acero

Superficie

Cromado

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

25 mm

Longitud (L1)

44 mm